Alicate de precisión para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico antideslizante gris atramentado 130 mm

Número de artículo: 48 41 J11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48 41 J11
    EAN / GTIN 4003773079576
    Número del fabricante 48 41 J11
    Número L L70010 1612

    Descripción

    Descripción:

    • gran durabilidad en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas
    • con consejos insertados para trabajar con seguridad
    • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
    • revestimiento de plástico antideslizante en las asas
    • con protección contra sobreextensión (ajustable mediante tope)
    • Ajuste mediante tornillo Allen
    • Ideal para la producción en serie, ya que se evita el estiramiento excesivo de los anillos

    Característica:

    • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 12 - 25 mm
    • Puntas (diámetro): Ø 1,3mm
    • atramentado en gris
    • revestida de plástico antideslizante

    Norma:

    DIN 5256 D